Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Sachet de 15 attaches pour tubes Ø16mm - livrés avec chevilles et 1 outil - 098472

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 16...16 mm

  • type de fixation - cheville enfichable injectée

  • matériau - plastique

  • fermé - Non

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060984724

Réf. Sonepar

00001098472

Réf. Fournisseur

098472

Réf. Commerciale

Legrand

adapté au diamètre du tube:

16...16 mm

type de fixation:

cheville enfichable injectée

matériau:

plastique

fermé:

Non

couleur:

gris

connectable:

Non

avec pièce intercalaire:

Non

Lot de 15 attaches pour tubes Ø16mm - livrés avec 15 chevilles à visser et 1 outil - gris, livré en sachet brochable

Les Atouts de l'article:

15 attaches + 15 chevilles à visser + 1 outil. .
Gris
Sachet de 15 attaches + 15 chevilles à visser + 1 outil . Fixation rapide sur matériaux pleins par cheville à visser fournie. Fixation possible par vis. . .

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables