Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Scie cloche diamètre 80mm avec forêt de centrage et ressort - 088508

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Scie cloche diamètre 80mm avec forêt de centrage et ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 80 mm

  • profondeur de coupe - 51 mm

  • fraise de bordure - Non

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • système d'enregistrement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971414006

Réf. Sonepar

00001141400

Réf. Fournisseur

088508

Marque

Legrand

diamètre:

80 mm

profondeur de coupe:

51 mm

fraise de bordure:

Non

adapté au placoplâtre:

Oui

système d'enregistrement:

autre

diamètre du foret de centrage:

6.35 mm

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Non

adapté à la fibre de verre:

Non

adapté à l'aluminium:

Non

adapté au laiton:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à l'acier:

Non

Scie cloche diamètre 80mm avec foret de centrage, ressort et extracteurs latéraux - pour perçage de matériau jusqu'à 30mm d'épaisseur - pour installation de prises de sol, de chargeurs Smartphone sur mobilier ou de boîte Modul'up

Les Atouts de l'article:

Scie cloche Ø80mm Diamètre réel 79mm Convient pour l'installation de prises de sol, de chargeurs dans du mobilier ou de boîte Modul'up Extracteurs latéraux, pour enlèvement des pièces découpées Permet la découpe pour les gaines VMC 80mm

Les Atouts de la gamme:

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.