Legrand - Scie cloche Ø127mm pour boîte Batibox coupe-feu cloisons sèches - 089369


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 127 mm
profondeur de coupe - 51 mm
fraise de bordure - Non
adapté au placoplâtre - Oui
système d'enregistrement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060893699
Réf. Sonepar
00001089369
Réf. Fournisseur
089369
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre:
127 mm
profondeur de coupe:
51 mm
fraise de bordure:
Non
adapté au placoplâtre:
Oui
système d'enregistrement:
autre
diamètre du foret de centrage:
6.35 mm
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Oui
adapté à l'aluminium:
Non
adapté au laiton:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté à la fonte:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à l'acier:
Non
Les Atouts de l'article:
Livrée avec foret de centrage à pastille carbure
Pour boîte coupe feu pour cloisons sèches
Scie cloche Ø127mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables