Legrand - Scie cloche Ø80mm pour le perçage du mobilier de bureau - 054075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 80 mm
profondeur de coupe - 80 mm
fraise de bordure - Oui
adapté au placoplâtre - Oui
système d'enregistrement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060540753
Réf. Sonepar
00001054075
Réf. Fournisseur
054075
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre:
80 mm
profondeur de coupe:
80 mm
fraise de bordure:
Oui
adapté au placoplâtre:
Oui
système d'enregistrement:
autre
diamètre du foret de centrage:
80 mm
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à la fibre de verre:
Non
adapté à l'aluminium:
Non
adapté au laiton:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser le perçage du mobilier dans le cas où celui-ci n'aurait pas de passage de câbles existant pour l'installation d'un module de bureau
Scie cloche Ø80mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables