Legrand - Scie cloche pour boite Ø32mm pour Art d'Arnould - 432003

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 32 mm

  • profondeur de coupe - 50 mm

  • fraise de bordure - Non

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • système d'enregistrement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3233624320033

Réf. Sonepar

00012000019

Réf. Fournisseur

432003

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre:

32 mm

profondeur de coupe:

50 mm

fraise de bordure:

Non

adapté au placoplâtre:

Oui

système d'enregistrement:

autre

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à la fibre de verre:

Non

adapté à l'aluminium:

Non

adapté au laiton:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à l'acier:

Non

Scie cloche decdiamêtre 32mm pour montage d'appareillage Art d'Arnould sur mesure