Legrand - Sélecteur de fermeture de porte pour porte à 2 vantaux - 040688

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - angulaire
mode de pose - montage en saillie
montage mural - Non
montage au sol - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060406882
Réf. Sonepar
00001040688
Réf. Fournisseur
040688
Marque
Legrand
type de construction:
angulaire
mode de pose:
montage en saillie
montage mural:
Non
montage au sol:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Sélecteur de fermeture de porte Obligatoire pour porte à 2 vantaux Permet d'imposer l'ordre de fermeture des 2 vantaux



