Legrand - Serrure de verrouillage - clé étoile -DPX31600/DPX3630/DPX250 seul débrochable - 026348


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060263485
Réf. Sonepar
00001026348
Réf. Fournisseur
026348
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
verrouillage mécanique
Serrure de verrouillage à 1 clé unique étoile pourDPX250, DPX³630 ou DPX³1600 seul débrochable - pour verrouillage en face avant d'un disjoncteur
Les Atouts de l'article:
Bloc de verrouillage à 1 clé pour DPX250, DPX³630 ou DPX³1600 seul débrochable Livré avec une clé unique étoile n° HBA90GPS6149 Pour verrouillage en face avant d'un disjoncteur
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Les Atouts de l'article:
Bloc de verrouillage à 1 clé pour DPX250, DPX³630 ou DPX³1600 seul débrochable Livré avec une clé unique étoile n° HBA90GPS6149 Pour verrouillage en face avant d'un disjoncteur
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.