Legrand - Shunt de liaison équipotentiel -bloc de jonct de puissance Viking3 - pas 36/42mm - 039446

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 340 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060394462

Réf. Sonepar

00001039446

Réf. Fournisseur

039446

Marque

Legrand

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

340 A

tension assignée (Ue):

1000 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Non

dimension de trame:

36 mm

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Shunt de liaison équipotentiel pour bloc de jonction de puissance équipé Viking 3 avec pas 36 et 42mm - livré avec visserie

Les Atouts de l'article:

Shunt de liaison équipotentielle pour bloc de jonction de puissance équipé Viking3 Pour blocs pas 36mm et 42mm

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.