Legrand - Shunt de liaison équipotentiel - bloc de jonction de puissance Viking3 -pas 55mm - 039447


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 570 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060394479
Réf. Sonepar
00001039447
Réf. Fournisseur
039447
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
570 A
tension assignée (Ue):
1000 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
55 mm
mode de pose:
autre
couleur:
autre
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
Les Atouts de l'article:
Shunt de liaison équipotentielle pour bloc de jonction de puissance équipé Viking3 Pour blocs pas 55mm
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.