Legrand - Signalétique lumineuse 230V~ Soliroc IK10 IP55 - 077868

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - appareil complet

  • douille - autre

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP55

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060778682

Réf. Sonepar

00001077868

Réf. Fournisseur

077868

Marque

Legrand

composition:

appareil complet

douille:

autre

couleur de la source lumineuse:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

230 V

source lumineuse fournie:

Oui

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Oui

avec symbole interchangeable:

Oui

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

encastré

matériau:

métal

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

métallique

finition de la surface:

mat

couleur:

gris

transparent:

Oui

puissance de la lampe max.:

1 W

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

70 mm

profondeur d'appareil:

49 mm

Signalétique lumineuse 230V~ Soliroc IK10 IP55 avec 2 niveaux de puissance, LEDs blanches et fenêtre pivotante - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc

Les Atouts de l'article:

Signalétique lumineuse Soliroc - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc IK10 - IP55 - 230V~ - 2 niveaux de puissance au choix (0,2W ou 1W) Mécanisme intégrant des LEDs blanches et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes Possibilité d'imprimer des étiquettes (visuels disponibles sur catalogue en ligne dans l'onglet ''En savoir plus'') Mécanisme livré avec enjoliveurs

Les Atouts de la gamme:

Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.