Legrand - Signalétique lumineuse à LEDs blanches Mosaic 5 modules avec 1 état - 078522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
douille - autre
couleur de la source lumineuse - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP41
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060785222
Réf. Sonepar
00001078522
Réf. Fournisseur
078522
Marque
Legrand
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
douille:
autre
couleur de la source lumineuse:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
230 V
nombre de modules (construction modulaire):
5
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Oui
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
encastré
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Oui
puissance de la lampe max.:
1 W
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
largeur d'appareil:
112.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
42.5 mm
Les Atouts de l'article:
Signalétique lumineuse Mosaic 230V~ à LEDs blanches de très faible consommation - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 5 modules Blanc RAL9003 finition brillante Puissance d'éclairement : 1W Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.




