Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Signalisation d'évacuation triangulaire pour blocs d'éclairage et LSC IP66 - 062676

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • signification du pictogramme - autre

  • longueur - 118 mm

  • largeur - 225 mm

  • bilatéral - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971361348

Réf. Sonepar

00001136134

Réf. Fournisseur

062676

Marque

Legrand

modèle:

autre

signification du pictogramme:

autre

longueur:

118 mm

largeur:

225 mm

bilatéral:

Oui

épaisseur de matériau:

125 mm

Verrine triangulaire pour signalisation d'évacuation pour blocs d'éclairage et LSC IP66 IK10 - compatible avec l'étiquette universelle fournie avec les BAES et livrée avec une étiquette opacifiante

Les Atouts de l'article:

Signalisation d'évacuation triangulaire pour BAES/LSC IP66 Verrine triangulaire utilisable avec l'étiquette universelle fournie avec les BAES et livrée avec une étiquette opacifiante permettant de répondre aux principales directions de signalisation d'évacuation Signalisation verticale IK10 Accessoire de signalisation destiné aux BAES références 062526, 062626, 062561, 062661, 062552, 602652 et 062636