Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 12V= fixation saillie/semi-encastrée - 041532

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 98 dB

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • indice de protection (IP) - IP30

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060415327

Réf. Sonepar

00001041532

Réf. Fournisseur

041532

Marque

Legrand

volume:

98 dB

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

IP30

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

0.889 A

radioguidé:

Non

Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 12V= - 98dB à 1m - fonctionnement continu 200 heures - fixation saillie ou semi-encastrée

Les Atouts de l'article:

Sirène électromécanique à courant continu - 12V= - 11W - 889mA - 98dB à 1m IP30 - IK05 0,2kg Fonctionnement continu 200 heures