Legrand - Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 24V~ - saillie ou semi-encastrée - 041536

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 100 dB

  • fréquence du signal sonore - 50...60 Hz

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060415365

Réf. Sonepar

00001041536

Réf. Fournisseur

041536

Marque

Legrand

volume:

100 dB

fréquence du signal sonore:

50...60 Hz

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP30

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

0.0531 A

radioguidé:

Non

Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 24V~ 50Hz à 60Hz - 100dB à 1m - fonctionnement continu 200 heures - fixation saillie ou semi-encastrée

Les Atouts de l'article:

Sirène électromécanique à courant alternatif 50Hz à 60Hz - 24V - 12,5W - 531mA - 100dB à 1m IP30 - IK05 0,2kg Fonctionnement continu 200 heures