Legrand - Socle 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø42mm ISO50 - 666882

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Socle 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø42mm ISO50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage intérieur

  • diamètre nominal - 42 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - angle 90°

  • en une pièce - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561602809

Réf. Sonepar

00001666882

Réf. Fournisseur

666882

Marque

Legrand

type de construction:

filetage intérieur

diamètre nominal:

42 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

angle 90°

en une pièce:

Oui

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

Socle 90° pour conduit flexible RTA polyamide LGP de diamêtre 42mm filetage ISO50

Les Atouts de l'article:

Socle 90° pour conduit flexible RTA polyamide LGP Filetage ISO50mm, PG42mm et PG48mm pour conduit Ø42mm Agréé IMQ Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)