Legrand - Socle anti basculement pour baie serveur Linkeo DC - 446886


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm
matériau - métal
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972027601
Réf. Sonepar
00001202760
Réf. Fournisseur
446886
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
hauteur:
35 mm
profondeur:
535 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Noir
Pour baies 42U and 47U
Tôle galvanisée
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables