Legrand - Socle de tableau P17 2P+T 63A 500V - IP67 - 555592


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 7 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970735065
Réf. Sonepar
00001073506
Réf. Fournisseur
555592
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC:
63 A
tension selon EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) noir
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
7 h
technique de raccordement:
borne à vis
couleur caractéristique:
noir
numéro RAL:
9005
indice de protection (IP):
IP67
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
106 mm
écart vertical entre les trous:
85 mm
dimension de bride, horizontale:
106 mm
écart horizontal entre les trous:
77 mm