Legrand - Socle de tableau P17 3P+T 16A 200/250V IP44 - 555185


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 9 h
technique de raccordement - borne à vis
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245065551853
Réf. Sonepar
00001555185
Réf. Fournisseur
555185
Réf. Commerciale
Legrand
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
9 h
technique de raccordement:
borne à vis
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5007
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
84 mm
écart vertical entre les trous:
70 mm
dimension de bride, horizontale:
84 mm
écart horizontal entre les trous:
70 mm
Les Atouts de l'article:
Peut être fixée sur des plastrons lisses ou pré-percés et sur des boîtiers d'encastrement 200/250 V ~
Prises de montage sur panneau
IP 44 16 A- 3P + E
P 17 Tempra Pro IP 44 - LV 16 et 32 A - Prise inclinée
Prises, fiches, prises mobiles, entrées d'appareils et prises commutées verrouillées
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables