Legrand - Socle hauteur 100mm pour unités de câblage LCS3 - 046464


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 250 mm
hauteur - 100 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060464646
Réf. Sonepar
00001046464
Réf. Fournisseur
046464
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
250 mm
hauteur:
100 mm
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gris anthracite RAL7016
Se monte entre les socles des baies associées
Socle pour unités de câblage
Trappe hauteur 100mm - Pour une hauteur 200mm, doubler le nombre de trappes
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables