Legrand - Socle juxtaposable 100x1425x725mm pour armoire XL36300 - 021131

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Socle juxtaposable 100x1425x725mm pour armoire XL36300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 1425 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 725 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060211318

Réf. Sonepar

00001021131

Réf. Fournisseur

021131

Marque

Legrand

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

1425 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

725 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1425 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

725 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Socle juxtaposable 100x1425x725mm pour armoire métal pour gamme XL³6300 composable

Les Atouts de l'article:

Socle juxtaposable pour armoire métal XL³6300 composable Dimensions :- Hauteur : 100mm- Largeur : 1425mm- Profondeur : 725mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.