Legrand - Socle juxtaposable pour armoire XL34000 - 100x975x975mm - 020519

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Socle juxtaposable pour armoire XL34000 - 100x975x975mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 975 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 975 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060205195

Réf. Sonepar

00001020519

Réf. Fournisseur

020519

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

975 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

975 mm

adapté à la largeur de boîtier:

975 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

975 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Socle juxtaposable pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables - hauteur extérieure 100mm, largeur 975mm et profondeur 975mm - RAL7004

Les Atouts de l'article:

Dimensions :- Hauteur extérieure 100mm - Largeur 975mm- Profondeur 975mm
RAL7004
Socle juxtaposable pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables