Legrand - Socle largeur 1000mm hauteur 100mm XL3HP 6300 - 3ZFRC100

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Socle largeur 1000mm hauteur 100mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972436076

Réf. Sonepar

00001243607

Réf. Fournisseur

3ZFRC100

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

1000 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

20 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7004

Socle hauteur 100mm pour armoires de distribution largeur 1000mm - partie extérieur (vendu par 2) - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plinthe externe Hauteur 100mm Jeu de 2 Pour armoire largeur ou profondeur 1000mm Revêtement époxy polyester RAL 7004

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.