Legrand - Socle largeur 500mm hauteur 100mm XL3HP 6300 - 3ZFRC050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 1000 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972713658
Réf. Sonepar
00001271365
Réf. Fournisseur
3ZFRC050
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
face avant/arrière de socle
matériau:
acier
largeur:
1000 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
20 mm
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Oui
adapté à un rangement de câbles:
Non
numéro RAL (équivalent):
7004
Les Atouts de l'article:
Plinthe externe Hauteur 100mm Jeu de 2 Pour armoire profondeur 500mm Revêtement époxy polyester RAL 7004
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.