Legrand - Socle largeur 800mm profondeur 1000mm pour Linkeo DC - 446872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 780 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972027540
Réf. Sonepar
00001202754
Réf. Fournisseur
446872
Marque
Legrand
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
780 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
1000 mm
adapté à la largeur de boîtier:
780 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
noir
capacité de charge max.:
1500 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9005
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
Les Atouts de l'article:
Pour baies with 800mm Largeur and 1000mm depth Tôle galvanisée Équipé de 4 pieds de nivellement pour ajuster la plinthe depuis le sol Noir RAL 9005
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.


