Legrand - Socle largeur 800mm profondeur 1200mm pour Linkeo DC - 446873

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Socle largeur 800mm profondeur 1200mm pour Linkeo DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 780 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027557

Réf. Sonepar

00001202755

Réf. Fournisseur

446873

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

780 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

780 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1200 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

capacité de charge max.:

1500 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9005

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

Plinthe métallique 100x800x1200mm pour baie serveur 19pouces - équipée de 4 pieds de nivellement pour ajuster la plinthe depuis le sol - finition noir

Les Atouts de l'article:

Pour baies with 800mm Largeur and 1200mm depth Tôle galvanisée Équipé de 4 pieds de nivellement pour ajuster la plinthe depuis le sol Noir RAL 9005

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.