Legrand - Socle métallique H.100mm - baie Linkeo L.600mm et P.800mm / L.800mm et P.600mm - 646401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245066464015
Réf. Sonepar
00001646401
Réf. Fournisseur
646401
Marque
Legrand
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
Les Atouts de l'article:
Socle métallique Linkeo Pour baie largeur 600mm et profondeur 800mm ou largeur 800mm et profondeur 600mm Hauteur 100mm - Gris anthracite RAL7016 Composé de 4 plots d'angle et de 4 trappes pleines amovibles
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.




