Legrand - Socle métallique hauteur 100mm pour baie Linkeo largeur 800mm, profondeur 1000mm - 646404

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066464046

Réf. Sonepar

00001646404

Réf. Fournisseur

646404

Marque

Legrand

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1000 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

Socle métallique hauteur 100mm composé de 4 plots d’angle et de 4 trappes amovibles pour baie Linkeo largeur 800mm et profondeur 1000mm - gris anthracite RAL7016

Les Atouts de l'article:

Socle métallique Linkeo Pour baie largeur 800mm et profondeur 1000mm Hauteur 100mm - Gris anthracite RAL7016 Composé de 4 plots d'angle et de 4 trappes pleines amovibles

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.