Legrand - Socle monobloc coffret Atlantic métal largeur 600mmxprofondeur 300mm - RAL7016 - 036300

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3245060363000

Réf. Sonepar

00001036300

Réf. Fournisseur

036300

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

280 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

noir

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7016

Socle monobloc avec trappes frontales et latérales pour coffret Atlantic métal largeur 600mm x profondeur 300mm - RAL7021 - 6kg

Les Atouts de l'article:

Socle monobloc pour coffret Atlantic métal largeur 600mm x profondeur 300m Couleur RAL7016 Hauteur 200mm - Poids 6kg Trappes frontales et latérales

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)