Legrand - Socle monobloc pour coffret Atlantic métal larg.1000mmxprof.300mm - RAL7016 - 036302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 1000 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060363024
Réf. Sonepar
00001036302
Réf. Fournisseur
036302
Marque
Legrand
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
1000 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
280 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
noir
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7016
Les Atouts de l'article:
Socle monobloc pour coffret Atlantic métal largeur 1000mm x profondeur 300m Couleur RAL7016 Hauteur 200mm - Poids 7,4kg Trappes frontales et latérales
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)




