Legrand - Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 2x45mm ou 1x80mm - blanc - 980985


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - protection contre les collisions
matériau - plastique
couleur - blanc
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971195905
Réf. Sonepar
00001000018
Réf. Fournisseur
980985
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
protection contre les collisions
matériau:
plastique
couleur:
blanc
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Pour références: 653100, 653103, 653110, 653113, 653020, 653023, 653026, 653030, 653033, 653110, 653113, PW32321, PW32323
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables