Legrand - Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 2x45mm ou 1x80mm - noir - 980987


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - protection contre les collisions
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971195929
Réf. Sonepar
00001000020
Réf. Fournisseur
980987
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
protection contre les collisions
matériau:
plastique
couleur:
noir
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pour références: 653102, 653105, 653112, 653115, 653022, 653025, 653028, 653032, 653035, 653112, 653115
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables