Legrand - Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 4x45mm ou 2x80mm - gris - 980989

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - protection contre les collisions
matériau - plastique
couleur - gris
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971195943
Réf. Sonepar
00001000025
Réf. Fournisseur
980989
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
protection contre les collisions
matériau:
plastique
couleur:
gris
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pour références : PW32345, PW32346, PW32340



