Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Socle pour armoires XL3800 IP43 largeur 660mm - 020410

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 660 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060204105

Réf. Sonepar

00001020410

Réf. Fournisseur

020410

Marque

Legrand

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

660 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

220 mm

adapté à la largeur de boîtier:

660 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

220 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Socle pour armoires XL³800 IP43 largeur 660mm - recommandé pour installation dans les ERP

Les Atouts de l'article:

Socle pour armoire XL³800 IP43 Pour armoire largeur 660mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.