Legrand - Socle pour cartouche à couteau taille 000 et 00 - 3P sans minirupteur - 160A - 019945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - NH000
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
finition du cavalier - Oui
mécanisme de pivotement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060199456
Réf. Sonepar
00001019945
Réf. Fournisseur
019945
Marque
Legrand
taille (DIN):
NH000
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
finition du cavalier:
Oui
mécanisme de pivotement:
Non
Socle 3P sans minirupteur pour cartouche à couteau taille 000 et taille 00 - intensité nominale 160A pour fixation à vis ou sur rail, raccordement M8 et serrage à ressort - livré avec 2 cloisons de séparation
Les Atouts de l'article:
Socle pour cartouches à couteaux 3P sans minirupteur - 160A - Raccordement M8 Taille 000/00 Base en matière plastique auto-extinguible - Serrage à ressort Conforme aux normes NFC 60-200-2 et IEC 60269-2 - Livré avec 2 cloisons de séparation
Les Atouts de l'article:
Socle pour cartouches à couteaux 3P sans minirupteur - 160A - Raccordement M8 Taille 000/00 Base en matière plastique auto-extinguible - Serrage à ressort Conforme aux normes NFC 60-200-2 et IEC 60269-2 - Livré avec 2 cloisons de séparation


