Legrand - Socle pour gaine à câbles XL3800 IP43 largeur 460mm - 020412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 460 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060204129
Réf. Sonepar
00001020412
Réf. Fournisseur
020412
Marque
Legrand
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
460 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
220 mm
adapté à la largeur de boîtier:
460 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
220 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Les Atouts de l'article:
Socle pour armoire XL³800 IP43 Pour gaine à câbles largeur 500mm
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.


