Legrand - Socle profondeur 1000mm hauteur 100mm XL3HP 6300 - 3ZLIC100

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Socle profondeur 1000mm hauteur 100mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque intermédiaire de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972491204

Réf. Sonepar

00001249120

Réf. Fournisseur

3ZLIC100

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

plaque intermédiaire de socle

matériau:

acier

largeur:

1000 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

20 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7004

Socle hauteur 100mm pour armoire profondeur 1000mm - partie intérieur à utiliser avec les armoires assemblées latéralement (vendu par 2) - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plinthe interne Hauteur 100mm Jeu de 2