Legrand - Socle rehausseur plancher technique - baie LCS3 largeur 600mm profondeur 600mm - 046430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque intermédiaire de socle
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060464301
Réf. Sonepar
00001046430
Réf. Fournisseur
046430
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
plaque intermédiaire de socle
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
capacité de charge max.:
1000 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Les Atouts de l'article:
Charge admissible 1000kg - Transfert la charge de la baie directement au sol
Inclus :- pieds de nivellement permettant un réglage fin- supports de dalles avant et arrière
Pour baie largeur 600mm et profondeur 600mm
Pour dalles de plancher d'épaisseur 30mm ou 38mm
Socle réhausseur réglable pour plancher technique
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables