Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Socle rehausseur plancher technique - baie LCS3 largeur 600mm profondeur 800mm - 046431

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Socle rehausseur plancher technique - baie LCS3 largeur 600mm profondeur 800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque intermédiaire de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464318

Réf. Sonepar

00001046431

Réf. Fournisseur

046431

Marque

Legrand

modèle:

plaque intermédiaire de socle

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

800 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

capacité de charge max.:

1000 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

Socle rehausseur réglable pour plancher technique pour baie LCS³ largeur 600mm profondeur 800mm - charge admissible 1000kg - avec pieds de nivellement et supports de dalles avant et arrière

Les Atouts de l'article:

Socle réhausseur réglable pour plancher technique Pour baie largeur 600mm et profondeur 800mm Pour dalles de plancher d'épaisseur 30mm ou 38mm Charge admissible 1000kg - Transfert la charge de la baie directement au sol Inclus :- pieds de nivellement permettant un réglage fin- supports de dalles avant et arrière

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).