Legrand - Solution de brassage déportée 0U LCS3 pour cassettes HD - 032103


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
type de fibre - autre
finition APC - Non
couleur - argent
adapté au nombre de modules d'insertion - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971939509
Réf. Sonepar
00001193950
Réf. Fournisseur
032103
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
type de fibre:
autre
finition APC:
Non
couleur:
argent
adapté au nombre de modules d'insertion:
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
0
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
autre
type de connecteur interne:
autre
numéro RAL:
7035
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
66 mm
largeur:
218 mm
profondeur:
184 mm
Les Atouts de l'article:
Kit Zero-U LCS³ pour fixation sur montants 19'', faux-plancher, chemin de câble fil et tôle, structure de baie... Reçoit jusqu'à 2 cassettes Haute Densité slim références 032168, 032169 et 032170, ou jusqu'à 2 cassettes Haute Densité MTP références 032159 et 032160, ou 1 cassette préconnectorisée ou équipée + pigtails
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).