Legrand - Solution de brassage déportée LCS3 pour chemins de câbles jusqu'à 4U - 032189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
matériau - métal
largeur - 493 mm
hauteur - 294 mm
profondeur - 133 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971929210
Réf. Sonepar
00001192921
Réf. Fournisseur
032189
Marque
Legrand
modèle:
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
matériau:
métal
largeur:
493 mm
hauteur:
294 mm
profondeur:
133 mm
capacité de charge max.:
48 kg
couleur:
acier inoxydable (inox)
Solution de brassage déportée LCS³ jusqu'à 4U, pour chemins de câbles et Cablofil
Les Atouts de l'article:
Kits zero U pour brassage déporté LCS³ Jusqu'à 4U
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Les Atouts de l'article:
Kits zero U pour brassage déporté LCS³ Jusqu'à 4U
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).


