Legrand - Sonnerie 230V~ pour tableau - 79 dB - 1 module DIN - 092776

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 83 dB

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de courant - AC

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060927769

Réf. Sonepar

00001092776

Réf. Fournisseur

092776

Marque

Legrand

volume:

83 dB

couleur du boîtier/corps:

gris

type de courant:

AC

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'électricité:

0.027...0.027 A

batterie incorporée:

Non

largeur en nombre de modules:

1

Sonnerie modulaire 230Volts~ 83dB - 1 module - à monter dans tableau électrique, à associer à un bouton-poussoir et permettant d'avertir de l'arrivée d'un visiteur

Les Atouts de l'article:

Permet le passage du peigne et reçoit le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre Equipé de porte-étiquette Consommation : 20 mA Le type de sonnerie n'est pas modifiable et le niveau sonore est réglé à 83dB