Legrand - Sonnerie forte puissance IP44 IK07 tension 24V~ - 041416

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 98 dB

  • fréquence du signal sonore - 50...60 Hz

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060414160

Réf. Sonepar

00001041416

Réf. Fournisseur

041416

Réf. Commerciale

Legrand

volume:

98 dB

fréquence du signal sonore:

50...60 Hz

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

consommation d'électricité:

0.36 A

radioguidé:

Non

Sonnerie forte puissance IP44 IK10 classe II 50Hz/60Hz tension 24V~ - 98dB à 1m - revêtement polyester anticorrosion

Les Atouts de l'article:

Sonnerie forte puissance - IP44 - IK07 - Classe II Poids : 1kg Consommation électrique : 360mA - Tension : 24V ~ - Fonctionnement continu 200hA courant alternatif 50Hz/60Hz Niveau sonore de 98dB à 1m - Timbre Ø150mm Revêtement polyester anticorrosion