fin de vie

Legrand - Sonnerie forte puissance IP44 IK07 tension 24V= - 041462

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Sonnerie forte puissance IP44 IK07 tension 24V=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • volume - 90 dB

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - rouge

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060414627

Réf. Sonepar

00001041462

Réf. Fournisseur

041462

Marque

Legrand

type de courant:

DC

volume:

90 dB

tension nominale (Un):

24...24 V

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

rouge

radioguidé:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

Signalisation sonore tertiaire

Les Atouts de l'article:

Sonnerie forte puissance Classe II à courant continu - IP44 - IK10
Coloris rouge RAL3000
1kg - Revêtement polyester anticorrosion - Timbre Ø150mm
Tension 24V - Consommation 70mA
90dB à 1m - Fonctionnement continu 200 heures