Legrand - Sonnerie modulaire 8V~ à 12V~ - 80dB à 84dB - 1 module - 004101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 84 dB
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
sans fil - Non
couleur du boîtier/corps - gris
type de courant - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060041014
Réf. Sonepar
00001004101
Réf. Fournisseur
004101
Marque
Legrand
volume:
84 dB
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
sans fil:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
12...12 V
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'électricité:
0.42...0.42 A
batterie incorporée:
Non
largeur en nombre de modules:
1
Les Atouts de l'article:
Sonnerie modulaire 8V~ à 12V~ - 1 module Caractéristiques en 8V~ :- puissance : 4VA- consommation : 360mA- puissance acoustique : 80dB Caractéristiques en 12V~ :- puissance : 5VA- consommation : 420mA- puissance acoustique : 84dB Courant alternatif 50Hz Raccordement sur bornes à vis par le bas



