Legrand - Sonnette IP44 pour kit carillon Confort - blanc - 094278

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Sonnette IP44 pour kit carillon Confort - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • avec badge - Oui

  • mode de pose - saillie

  • sans fil - Oui

  • avec éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971067318

Réf. Sonepar

00001106731

Réf. Fournisseur

094278

Réf. Commerciale

Legrand

forme:

rond

avec badge:

Oui

mode de pose:

saillie

sans fil:

Oui

avec éclairage:

Oui

couleur:

blanc

matériau:

plastique

profondeur d'encastrement:

0 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

28 mm

diamètre:

65 mm

Sonnette sans fils IP44 alimentation par 1 pile CR2032 fournie pour kit carillon Confort - portée 100m - blanc

Les Atouts de l'article:

Alimentation par une batterie CR2032 incluse
Association facile à un kit carillon Confort ou Sérénité déjà installé
Livrée avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile
Portée radio de 100m pour garantir la transmission du signal
Sonnette Confort étanche IP44 pour une installation en extérieur - Blanc

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables