Legrand - Sonnette Salsa avec porte-étiquette et voyant 24V - 094248


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
avec badge - Non
mode de pose - saillie
sans fil - Non
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972325363
Réf. Sonepar
00001232536
Réf. Fournisseur
094248
Réf. Commerciale
Legrand
forme:
autre
avec badge:
Non
mode de pose:
saillie
sans fil:
Non
avec éclairage:
Non
couleur:
autre
matériau:
plastique
longueur:
70 mm
largeur:
25 mm
hauteur:
70 mm
Sonnette ou bouton-poussoir d'appel 24V Salsa avec porte-étiquette et voyant IP44 IK06 - fixation à vis en saillie - livré dans emballage brochable