Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Sortie de câble 16A Plexo complet encastré anthracite - 069878L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - sans

  • technique de raccordement - sans borne

  • couleur - anthracite

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971884281

Réf. Sonepar

00001188428

Réf. Fournisseur

069878L

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

capacité des bornes:

sans

technique de raccordement:

sans borne

couleur:

anthracite

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7016

largeur d'appareil:

82.1 mm

hauteur d'appareil:

84.6 mm

profondeur d'appareil:

74.51 mm

Sortie de câble étanche avec serre câbles Ø5mm à 13mm pour 3 câbles 2,5mm² Plexo 16A 250V IP55 livrée complète avec support plaque pour fixation en encastré - anthracite

Les Atouts de l'article:

Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK07 : résistance à un choc de 2 joules

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.