Legrand - Sortie de câble 16A Plexo complet encastré blanc - 069888L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - sans borne
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414971884458
Réf. Sonepar
00001188445
Réf. Fournisseur
069888L
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
capacité des bornes:
sans
technique de raccordement:
sans borne
couleur:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9003
largeur d'appareil:
85 mm
hauteur d'appareil:
85 mm
profondeur d'appareil:
61 mm
Les Atouts de l'article:
Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK07 : résistance à un choc de 2 joules
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.





