Legrand - Sortie de câble 20A - 32A Plexo complet encastré gris - 069850L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP55

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971883819

Réf. Sonepar

00001188381

Réf. Fournisseur

069850L

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

Sortie de câble étanche 20A à 32A Plexo ISO 32 pour Ø12mm à 25mm IP55 livrée complète avec support plaque pour fixation en encastré - gris

Les Atouts de l'article:

Equipé d'un presse étoupe ISO 32 pour câbles diamètre 12mm à 25mm
IK08: résistance à un choc de 5 joules
IP55: protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
Produit complet, prêt à être installé sur une boîte d'encastrement à vis

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables