Legrand - Sortie de câble 20A à 32A avec volet -blanc - 090149

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - autre

  • technique de raccordement - sans borne

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060901493

Réf. Sonepar

00001090149

Réf. Fournisseur

090149

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose:

encastré

capacité des bornes:

autre

technique de raccordement:

sans borne

couleur:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP22

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9003

largeur d'appareil:

98 mm

hauteur d'appareil:

98 mm

profondeur d'appareil:

22 mm

Sortie de câble 20/32A pour câble Ø17mm à Ø19mm équipée d'un serre-câble anti-arrachement - blanc

Les Atouts de l'article:

Blanc
Equipée d'un serre-câble anti-arrachement. Fixation au mur par vis. 1 sortie pour câble Ø17 à 19 mm. . .
Livré complet avec support et plaque blanche
Saillie
Sortie de câble. 20/32 A.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables